Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NCN3-F31-N4-V1-Y223958


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143454471
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133032
EAN/GTIN:
     4050143454471
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Anschluss: 2-Draht
Anwendungsspezifische Eigenschaften: Ventilstellungsrückmeldung
Anwendungsspezifische Eigenschaften: erweiterter Temperaturbereich
Anwendungsspezifische Eigenschaften: geeignet für 2:1 Technik
Ausgangstyp: NAMUR
Bauform: Doppelsensor / Ventilsensor
Einbau: bündig
Elektrische Anschlussart: Gerätestecker M12
Erfassungsprinzip: induktiv
Funktion: induktive Sensoren
Gehäusebauform: sonstige
Gehäusematerial: Kunststoff
Geräteschutzniveau: Da (Zone 20)
Geräteschutzniveau: Ga (Zone 0)
Geräteschutzniveau: Gb (Zone 1)
Geräteschutzniveau: Mb (Bergbau)
Max. Reichweite: 3 mm ... 5 mm
Schaltfrequenz: 500 Hz
Schaltfunktion: Öffner (NC)
Schutzart: IP67
Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2
Sicherheitsfunktion: SIL 2
Signaltyp: NAMUR
Spannung: DC
Umgebungstemperatur maximal: +100 °C
Umgebungstemperatur minimal: -25 °C
Versorgungsspannung: DC
Zulassungen: ATEX
Zulassungen: CCCEx/NEPSI
Zulassungen: IECEx
Zulassungen: UL-ordinary Location
Zulassungen: UL
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor pepperl, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, NCN3-F31-N4-V1-Y223958, NCN3F31N4V1Y223958, 70133032, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,39*
€ 168,39*
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 174,14*
Frei Haus
ab € 155,92*
€ 181,40*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,92*
€ 181,49*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 159,39*
€ 184,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.