| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5869735 Herst.-Nr.: 32AMP240VACINDUSTRIAL EAN/GTIN: 5027590511803 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 240 V, BS88/E1, 26 x 95 mm, gL/gG, BS, gekröpfte Messerfahnen, Straßenbeleuchtungs-Abschaltungen, BS88-2, IEC 60269-2, Ausschaltvermögen 33 kA, Keramik-Körper Stromart: AC, Bemessungsstrom: 32 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 33 kA, Bemessungsspannung AC: 240 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 2,4 W, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: E1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 32AMP240VACINDUSTRIAL | Ident Code: | SSD32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,75* | € 2,40* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,88* | € 2,97* | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 3,0615* | € 4,0915* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,1955* | € 4,2555* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,80* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|