Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 32 A, AC 240 V SSD32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90271876
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SSD32
EAN/GTIN:
     5027590511803
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung

Sicherungseinsatz 32 A, AC 240 V SSD32

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 240 V, BS88/E1, 26 x 95 mm, gL/gG, BS, gekröpfte Messerfahnen, Straßenbeleuchtungs-Abschaltungen, BS88-2, IEC 60269-2, Ausschaltvermögen 33 kA, Keramik-Körper
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
E1
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsstrom:
32 A
Abschaltleistung:
33 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,4 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,37*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 2,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,09*
€ 4,76*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 4,96*
1
€ 3,90*
ab € 3,49*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.