Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 32 A, AC 240 V SSD32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-90271876
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SSD32
EAN/GTIN:
     5027590511803
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung

Sicherungseinsatz 32 A, AC 240 V SSD32

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 240 V, BS88/E1, 26 x 95 mm, gL/gG, BS, gekröpfte Messerfahnen, Straßenbeleuchtungs-Abschaltungen, BS88-2, IEC 60269-2, Ausschaltvermögen 33 kA, Keramik-Körper
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
E1
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsstrom:
32 A
Abschaltleistung:
33 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,4 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,40*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,97*
20
€ 5,46*
ab € 3,0615*
€ 4,0915*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,1955*
€ 4,2555*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,2555*
€ 5,06405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9855*
€ 4,74275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8255*
€ 4,55235
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,1955*
€ 3,80265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.