Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 20 A, AC 550 V NITD20M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30271707
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NITD20M25
EAN/GTIN:
     5027590504058
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz 20 A, AC 550 V NITD20M25

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
20 A
AC 550 V
BS88/A1
14 x 55 mm
gM
BS
versetzte Anschraublaschen (geschlitzt)
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CM32FC
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A1
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
550 V
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse:
gM (Motorschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 3,10*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,91*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 4,1445*
€ 5,3345*
5
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 5,51*
20
Frei Haus
ab € 4,3245*
€ 5,5345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,3345*
€ 6,34806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9345*
€ 5,87206
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1445*
€ 4,93196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM32FC
ab € 12,21*
Zubehör
Eaton
RS20P/G/WHI
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.