Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5869311
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CLASSCCFASTACTINGFUSEKTK-R-3-10
EAN/GTIN:
     5027590092296
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, flink, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nennstrom: 0,3 A, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC, Auslösecharakteristik: CC, Betriebsklasse: sonstige, Bemessungsspannung: 600 V, Abschaltleistung: 200 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Bemessungsspannung: sonstige, mit Schlagmelder: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CLASSCCFASTACTINGFUSEKTK-R-3-10
Ident Code:
KTK-R-3/10
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, eaton feinsicherung, feinsicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,20*
€ 49,98*
1
€ 5,46*
ab € 42,07*
€ 55,18*
1
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 56,25*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 45,31*
€ 59,27*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 52,37*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.