| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5784987 Herst.-Nr.: CLASSCCTIMEDELAYFNQ-R-3-4 EAN/GTIN: 0051712496933 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.75 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nennstrom: 0,75 A, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC, Auslösecharakteristik: CC, Betriebsklasse: sonstige, Bemessungsspannung: 600 V, Abschaltleistung: 200 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Bemessungsspannung: sonstige, mit Schlagmelder: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CLASSCCTIMEDELAYFNQ-R-3-4 | Ident Code: | FNQ-R-3/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 46,95* | € 55,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 46,86* | € 61,36* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,49* | € 62,53* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 50,52* | € 65,85* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 57,89* | € 68,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|