Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 2 .2 kW, Ir= 4 - 6.3 A, 24 V DC, Glei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5670254
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-DM-6,3-M7(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015081861477
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter 2,2kw
Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 2.2 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 4 - 6.3 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart '1“, Zuordnungsart '2“, Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Breite: 45 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 76 mm, mit Trafo: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 2,2 kW, Anzahl der Befehlsstellen: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Geeignet für NOT-AUS: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 5 A, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Überlastauslöser Stromeinstellung: 4...6,3 A, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Externer Reset möglich: false, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Auslöseklasse: CLASS 10 A, mit Kurzschlussauslöser: true, mit Sicherung: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Direktstarter (DOL), Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: 1,5 kW, Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: 0 kW, Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig: 0 kW, Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: 6,3 A, Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: 55 °C, Temperaturkompensierter Überlastschutz: true, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V: 50000 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V: 50000 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V: 0 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V: 0 A, Schutzart (NEMA): sonstige, Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3: Klasse 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
MSC-DM-6,3-M7(24VDC)
Ident Code:
188262
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlasser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,35*
€ 116,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,92*
€ 116,28*
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 121,22*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,54*
€ 123,26*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,26*
€ 136,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.