Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schaltschrankleuchte Ein/Aus-Schalter, Steckbuchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5647342
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L.46.0.230.1200
EAN/GTIN:
     8012823433165
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, mit EIN-/AUS-Taster, Leistung 9 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K, Lichtstrom: 1200 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Steckbuchsen, Versorgungsspannungen: 110 bis 240 V AC/DC Montageart: magnetisch, Lampenleistung: 9 W, Spannungsart: AC/DC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Lichtsensor: false, Länge: 310 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stecker/Kupplung, Bemessungsspannung: 110...240 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7L.46.0.230.1200
Ident Code:
7L4602301200
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,81*
€ 61,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,94*
€ 65,74*
€ 8,95*
ab € 52,00*
€ 68,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,83*
€ 69,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,19*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L01
ab € 8,79*
Zubehör
Finder
07L32
ab € 12,81*
Zubehör
Finder
07L33
ab € 14,81*
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,70*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,70*
Zubehör
Finder
07L10
ab € 11,44*
Zubehör
Finder
07L30
ab € 14,70*
Zubehör
Finder
07L03
ab € 11,28*
Zubehör
Finder
07L9001
ab € 28,23*
Zubehör
Finder
07L9002
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.