Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Anschlussleitung für LED-Schaltschrank-Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07L01
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07L01
EAN/GTIN:
     8012823350820
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Industrierelais
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
AC-Anschlussleitung für LED-Leuchte mit Buchse, Länge 2 Meter, Farbe Kabel und Buchse weiß
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
true
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
3 mm²
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
weiß
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung:
100 V | 240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennstrom:
2.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, anschlussleitung 2m 2x1, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Kabel, Lampenkabel, Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.