| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000000071 Herst.-Nr.: 07L9002 EAN/GTIN: 8012823390475 |
| |
|
| | |
| Türkontaktschalter, Farbe grau, zum Anschrauben in den Schaltschrankrahmen, variabel über Langlochbefestigung und Verrastung einstellbar. 1 Öffner für 10 A - ohmsche Last. Max. Schaltleistung AC1: 2500 VA. Befestigungsart: Schraubanschluss M5. Die Einbaulage ist beliebig. Schutzklasse II (schutzisoliert). Schutzart: IP 20., Herst.Nr.: 07L9002 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, 19 Zoll Türkontaktschalter, 19" Türkontaktschalter, Türpositionsschalter, finder schaltschrankleuchte, 19 zoll türkontaktschalter, FINDER, SCHALTSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,44* | € 39,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 30,31* | € 39,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,39* | € 39,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,91* | € 40,59* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 39,28* | € 50,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|