Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat 25 mm dieselbeständ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5471398
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TDRT2.4DS-2X25YE-PO-X-YE(10000)
EAN/GTIN:
     4031026579436
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfrate 2:1. Diesel- und Lösungsmittelresistent. 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage. Verfügbar in der Farbe Gelb, Weiß auf Anfrage. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TDRT DS ist ein dieselresistenter 2:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits in einem praktischen vorgestanzten Leiterformat geliefert wird, welches die beidseitige Bedruckung und eine einfache Handhabung ermöglicht.TDRT DS ist speziell für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen geeignet, die einen längeren Zeitraum organischen Flüssigkeiten und Ölen bei hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Die besten Druckresultate werden mit HellermannTytons Thermotransferdruckern erzielt. Zusätzlich lässt sich das Material auch mit Laserstrahlsystemen kennzeichnen. Montageart: sonstige, Farbe: gelb, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: ohne, Typ: dünnwandig, Länge: 25 mm, Werkstoff: sonstige, mit Textfeld: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TDRT2.4DS-2X25YE-PO-X-YE(10000)
Ident Code:
553-70101
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 1.767,80*
€ 1.818,50*
1
Frei Haus
ab € 1.755,50*
€ 1.896,60*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1.940,90*
€ 2.087,40*
5
€ 5,90*
ab € 1.815,20*
€ 2.284,30*
5
€ 5,95*
ab € 2.280,70*
€ 2.343,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1.818,50*
€ 2.164,015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.785,70*
€ 2.124,983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.767,80*
€ 2.103,682
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,17678* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 9.092,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,67*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.166,25*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.980,72*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 972,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.