| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-553-70101 Herst.-Nr.: 553-70101 EAN/GTIN: 4031026579436 |
| | |
|
| | |
| - Schrumpfrate 2:1
- Diesel- und Lösungsmittelresistent
- 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage
- Verfügbar in der Farbe Gelb, Weiß auf Anfrage
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
TDRT DS ist ein dieselresistenter 2:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits in einem praktischen vorgestanzten Leiterformat geliefert wird, welches die beidseitige Bedruckung und eine einfache Handhabung ermöglicht.TDRT DS ist speziell für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen geeignet, die einen längeren Zeitraum organischen Flüssigkeiten und Ölen bei hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Die besten Druckresultate werden mit HellermannTytons Thermotransferdruckern erzielt. Zusätzlich lässt sich das Material auch mit Laserstrahlsystemen kennzeichnen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Typ: | dünnwandig | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 25.0 mm | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch |
| | |
| |