Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5471172 Herst.-Nr.: HTAPE-POWER660-RM-EPR/IIR-BK(3) EAN/GTIN: 4031026432946 |
| |
|
| | |
| Selbstverschweißendes Kautschukband auf EPR-Basis mit einem temperaturstabilen Mastik beschichtet. Primärisolierung von Leitungen bis 1 kV Niederspannung. Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht. Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektrischen Isolierungen. Perfekte Haftung und Abdichtung für Kupfer- und Aluminiumdrähte. Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Primäre elektrische Isolierung für Sammelschienenverbindungen bis 35 kV. Hervorragend geeignet für z.B. die Reparatur von beschädigten Kabeln um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband wird für die letzte Ummantelungsschicht empfohlen. HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar. Farbe: schwarz, Breite: 50,8 mm, UV-beständig: true, Stärke: 1,65 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 3 m, Temperaturbeständigkeit: -30...90 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: true, Selbstverschweißend/Amalgamierend: true, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HTAPE-POWER660-RM-EPR/IIR-BK(3) | Ident Code: | 711-00307 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Jackonettband, Füllband, Klemmenmarkierung, Kabelmarkierer (beschriftbar) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,01* | € 29,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,47* | € 29,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,79* | € 29,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,23* | € 31,84* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,83* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|