Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband EPR 50,8mm 3m sw UV-best -30-90°C 1,65mm HTAPE-POWER660-RM-EPR/IIR-BK(3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz
Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz
Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B006E99
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-00307
EAN/GTIN:
     4031026432946
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Isolierband EPR 50,8mm 3m sw UV-best -30-90°C 1,65mm HTAPE-POWER660-RM-EPR/IIR-BK(3)
Weitere Informationen:
Breite:
50.8 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
3 m m
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Stärke:
1.65 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 90 °C
UV-beständig:
ja
Vulkanisierend:
ja
Werkstoff:
EPR
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,11*
€ 29,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,47*
€ 29,50*
€ 5,46*
ab € 21,72*
€ 29,85*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,39*
€ 31,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,88*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.