Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band selbstver. schwarz HTAPEPOWER660RMEPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz
Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz
Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95895672
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-00307
EAN/GTIN:
     4031026432946
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband

Band selbstver. schwarz HTAPEPOWER660RMEPR

Selbstverschweißendes Kautschukband auf EPR-Basis mit einem temperaturstabilen Mastik beschichtet. Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht. Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektrischen Isolierungen. Perfekte Haftung und Abdichtung für Kupfer- und Aluminiumdrähte. Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Primäre elektrische Isolierung für Sammelschienenverbindungen bis 30 kV.
Weitere Informationen:
Breite:
50,8 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
3 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,01*
€ 29,60*
€ 5,95*
ab € 21,47*
€ 29,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,79*
€ 29,96*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,23*
€ 31,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,83*
€ 37,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.