TRU COMPONENTS 1563959 Isolierband-Set Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 3 St. Isolierband 3er-Set Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm Selbstklebend Selbstklebendes Standard-Isolierband im 3er-Set. Für die Ele...
Nitto PVC228 ist ein hochgradig flammhemmendes elektrisches Isolierband. Es besteht aus einem reinen PVC-Träger, der mit einem druckempfindlichen Klebstoff auf Kautschukbasis beschichtet ist. Das K...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Zur Kabel- und Elektroisolation: Das schwarze Scotch® Isolierband universal ist ein selbstklebendes PVC-Klebeband für die Isolation und Reparatur elektrischer Leitungen.
Coroplast 302 302-10-BK Isolierband Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektro...
tesa 53988-00001-00 Isolierband tesa® Professional Schwarz (L x B) 20 m x 19 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronis...
besonders elastisches, UV-beständiges Premium-Band mit sehr guten elektrischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen, vielen Säuren und Lösungsmitteln.
Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit eine...
tesaflex 4163 Premium schwarz - Isolierband • Tesaflex 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallations- und Isolierarbeiten und Reparaturarbeiten • UV-beständig 104 Woche...
Universelles Weich-Klebeband · Schwer entflammbar nach Baustoffklasse B 1 DIN 4102 · Prüfzeichen P-MPA-E-02-596 · Alterungsbeständig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit · Für Korrosionsschutz, Elek...
tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen vo...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
Dicht- und Isolierband Ausführung: Selbstverschweißendes Band, das eine feste Isolation aufbaut, für eine lückenlose elektrische Stabilität und permanente Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Temperat...
beko Dicht- und Isolierband 19 mm x 5 m schwarz selbstverschweißend elastisches Band auf Polyisobutylen-Basis zum Isolieren Reparieren und Abdichten schützt Metalle vor Korrosion wasser- und ozonbe...
- hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis garantieren hohe Klebkraft - anschmiegsam und einsetzbar bis -20°C - besonders feeignet für ...
COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m schwarz Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die A...
Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen un...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
spezielles Isolierband für die Elektroinstallation und Reparatur · gute Witterungsbeständigkeit · geeignet für dauerhafte Anwendungen · widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln · Klebma...
Wärmeschrumpf-Isolierbänder Typ Pliofine A 720. Aus strahlenvernetztem Polyolefin. Das Isolierband bildet nach dem Schrumpfen mit dem Träger eine glatte und isolierende Oberfläche; Schrumpftemperat...
COROPLAST Isolierband 0,10x30mmx25m schwarz Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die A...
auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bünd...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, sch...
Das zuverlässige und schützende Isolier-und Universalband Iso Tape zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln. - Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen - Bewahrt Kabelmäntel...
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und...
Isolierband E91 schwarz Länge 33 m Breite 19 mm Rolle IKS Weich PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet · für Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichen von Kabelbäumen ...
Coroplast 302-10-19BK PVC-Klebeband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektroklebeband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroins...
tesa tesaflex IEC 53988-00002-00 Isolierband Schwarz (L x B) 25 m x 19 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, 25m x 19mm, schwarz Ideal für Anwendunge...
Elektro-Isolierband • VDE und ÖVE zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 • Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich • Ebenso für Reparaturen und zum farbigen Kennzeichne...
Elektro-Isolierband 302 Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren...
Elektro-Isolierband Eigenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigem Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten im El...