4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; mit PE über Kammbrücker; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 7 mm, Höhe: 97,3 mm, Tiefe: 52,4 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Farbe des Leuchtmittels: sonstige, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, mit PE Anschluss: true, mit Schirmanschluss: false, mit Einspeisefunktion: false, LED schaltend für: PNP, Anzahl der Etagen: 4, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Quer verbindbar: true, Trennfunktion: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 13,5 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2000-5410/1102-950 |
|