Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Gerätedose, winddicht, halogenfrei, D= 68mm, t=47mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5403080
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A01028
EAN/GTIN:
     4010957010287
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-Gerätedose; winddicht; halogenfrei; D=68mm; t=47mm; Die halogenfreien Hohlwand-Dosen mit Durchstoßmembran sind garantiert winddicht und schnell montiert. Leitungen oder Rohre können ohne Zusatzwerkzeug durch die Membranen gestoßen werden, was Ihre übliche Arbeitszeit verkürzt. Durch die Neuentwicklung unserer garantiert winddichten halogenfreien Hohlwand-Dosen mit Durchstoßmembran benötigen Sie in Ihrem Sortiment nur noch zwei, statt bisher drei Dosen und sparen damit wertvollen Lagerplatz. Alle Dosen verfügen nun über 2x M25 Rohreinführungen und einer Vielzahl weiterer Einführungsmöglichkeiten mit optimiertem Kabelrückhalt. Selbstverständlich sind alle Modelle dieser Baureihe VDE zertifziert. Garantiert winddicht. Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig. Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft. Montagefreundlich. Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug. Fräßloch D=68 mm. Halogenfrei. 4 Kabeleinführungen: (2x) M25, (2x) 3x1,5mm², (2x) 3x2,5mm² - 5x1,5mm². Inkl. winddichter Verbindungsstutzen E105HF. Material: PP, TPE, recycelbar. Farbe: weiß Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 6, Befestigung der Geräte: schrauben, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: true, Tiefe: 47 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 1...9 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 25 mm, Einführung von hinten: false, Spezielle Anwendung: ohne, Stutzen: Tunnelstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
A01028
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, hohlraumdose legrand, Verteilerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,91*
€ 45,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,24*
€ 48,48*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,48*
€ 57,6912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,11*
€ 57,2509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,81*
€ 54,5139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.