Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Gerätedose, winddicht, D=68mm, t=47mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5403078
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A01026
EAN/GTIN:
     4010957010263
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-Gerätedose; Tiefe 47 mm; orange; Garantiert winddicht; Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig; Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft; Montagefreundlich; Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug; Fräsloch D=68 mm; 4 Kabeleinführungen: (2x) M25, (2x) 3x1,5mm², (2x) 3x1,5mm² - 5x1,5mm²; inkl. winddichter Verbindungsstutzen E105; Material: PP, TPE, recycelbar Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 6, Befestigung der Geräte: schrauben, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: true, Tiefe: 47 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 1...9 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 25 mm, Einführung von hinten: false, Spezielle Anwendung: ohne, Stutzen: Tunnelstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
A01026
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, hohlraumdose legrand, Verteilerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,56*
€ 37,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,60*
€ 40,51*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.