Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Gerätedose, D=68mm, t=35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5403072
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A01020
EAN/GTIN:
     4010957010201
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Hohlwand-Gerätedose ohne VDE; Tiefe 35 mm; Mit vormontierten Geräteschrauben; Mit Ausbrechöffnungen für Leitungen; Fräsloch D=68 mm; orange; Material: PP, recycelbar Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 4, Befestigung der Geräte: schrauben, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 35 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 4...9 mm, Schutzart (IP): IP30, Einführung von hinten: false, Spezielle Anwendung: ohne, Stutzen: Vierkantstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
A01020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,55*
€ 29,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,05*
€ 31,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,93*
€ 37,72*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.