Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4-polig 320A Anl.-/Kabelschutz ausfahrb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068824
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMN3-4-A320-AVE
EAN/GTIN:
     4015081130573
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM3, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 320 A, Einbautechnik: Ausfahrtechnik, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 320 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 250...320 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 1920...19200 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMN3-4-A320-AVE
Ident Code:
113532
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.846,51*
€ 1.970,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.831,35*
€ 1.987,74*
€ 5,95*
ab € 1.848,29*
€ 2.004,59*
Frei Haus
ab € 1.882,80*
€ 2.026,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.141,92*
€ 2.293,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,21*
€ 2.728,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.269,14*
€ 2.700,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,19*
€ 2.611,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.155,05*
€ 2.564,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.141,92*
€ 2.548,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,77*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
132675
ab € 57,58*
Zubehör
Eaton
132676
ab € 73,46*
Zubehör
Eaton
266795
ab € 122,62*
Zubehör
Eaton
131731
ab € 213,77*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
100515
ab € 96,14*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,54*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,74*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,96*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,78*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,96*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,38*
Zubehör
Eaton
259509
ab € 76,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.