Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 320A 4p 250-320AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMN3-4-A320-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E255B32
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113532
EAN/GTIN:
     4015081130573
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 320A 4p 250-320AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMN3-4-A320-AVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1920 - 3200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 - 320 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.838,13*
€ 1.969,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.825,65*
€ 1.969,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.862,13*
€ 1.995,22*
Frei Haus
ab € 1.888,68*
€ 2.018,37*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.930,32*
€ 2.068,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,22*
€ 2.374,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.981,66*
€ 2.358,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,30*
€ 2.281,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,23*
€ 2.238,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,13*
€ 2.215,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,72*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
132675
ab € 57,54*
Zubehör
Eaton
132676
ab € 73,42*
Zubehör
Eaton
266795
ab € 123,27*
Zubehör
Eaton
131731
ab € 213,48*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
100515
ab € 95,72*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,45*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,77*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,66*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,00*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,71*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,74*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.