Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4938516
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     CDM-RM-ELITE-MINI-35W/930-GX10-MR16-40D
EAN/GTIN:
     8718291163060
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX10
Entladungslampe Sockel GX10
Halogenmetalldampflampe
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung: 39,1 W, Sockel: GX10, Lichtstrom: 2000 lm, Farbtemperatur: 3000 K, Ausstrahlungswinkel: 36 °, Gesamtlänge: 62,5 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 50 mm, Energieeffizienzklasse: G, Geeignet für EVG: true, Lampenlichtausbeute: 61 lm/W, UV-Schutz: true, Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas, Lichtstärke: 4400 cd, Brennstellung: beliebig, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Keramik, Geschlossene Leuchte erforderlich: false, Lichtfarbe: 930, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Lampenspannung: 79...95 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40 kWh, Lampenbezeichnung: MR16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
CDM-RM-ELITE-MINI-35W/930-GX10-MR16-40D
Ident Code:
16306000
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, entladungslampe gx10, Lampe, Hochdrucklampe, Mischlicht-Lampe, Hochdruck-Quecksilberdampf-Lampe, Entladungslampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 32,99*
€ 48,83*
12 Tage
236
1
€ 4,90*
ab € 35,76*
€ 49,60*
12
Frei Haus
ab € 62,88917*
€ 70,51917*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,94*
€ 70,87*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 70,70*
€ 87,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20274500
ab € 46,82*
Ähnlich
Philips
20301800
ab € 46,70*
Ähnlich
Philips
20303200
ab € 47,00*
Ähnlich
Philips
16296400
ab € 32,85*
Ähnlich
Philips
16300800
ab € 38,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.