| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-28534317 Herst.-Nr.: 16300800 EAN/GTIN: 8718291163008 |
| |
|
| | |
| Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour- Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | A | Merkmale | Lampenleistung | 39 W | | Farbtemperatur | 3000 K | | Lichtleistung | 2150 lm | | Oberflächentyp | klar | | Quecksilbergehalt | 4.7 mg | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | | Höhe | 65.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |