Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8718291163060_ Herst.-Nr.: 16306000 EAN/GTIN: 8718291163060 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-Rm Elite Mini 35 Watt 930 40 Grad Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE hat eine überragende Lichtleistung und besitzt eine zuverlässige Farbstabilität. Diese schafft die richtige Atmosphäre für Kunden und rückt die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.
Technische Daten:- Sockel: GX10
- Spannung von [V]: 79.00
- Spannung bis [V]: 95.00
- Leistung [W]: 39
- Durchmesser [mm]: 50
- Länge [mm]: 62,5
- Lichtstrom [lm]: 2420
- Ausstrahlwinkel [°]: 36
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstärke [cd]: 4400
- dimmbar: nein
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 90-100
- Lichtfarbe code: 930
- Brennstellung: beliebig
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, entladungslampe gx10, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-Rm Elite Mini |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,28* | € 49,41* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 32,92* | € 49,70* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 46,51* | € 61,63* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 56,02* | € 63,48* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 62,83917* | € 70,64917* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|