Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20274500 Metall-Halogen-Lampe 20 W 3000 K 1000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27068017
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20274500
EAN/GTIN:
     8718291202745
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX10
Entladungslampe Sockel GX10
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini vereint die bewährte MASTERColour-Qualität
mit 50mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige
Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins
rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu
verleihen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Quecksilbergehalt
3.5 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
51 mm
Höhe
60.9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16306000
ab € 33,01*
Ähnlich
Philips
20301800
ab € 46,65*
Ähnlich
Philips
20303200
ab € 46,73*
Ähnlich
Philips
16296400
ab € 32,84*
Ähnlich
Philips
16300800
ab € 39,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.