Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4937850 Herst.-Nr.: MASTER-CITYWH-CDO-TT-PLUS-50W/828-E27 EAN/GTIN: 8718291185611 |
| |
|
| | |
| MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 53 W, Sockel: E27, Lichtstrom: 5300 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 152 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 35 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 104 lm/W, UV-Schutz: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Keramik, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 828, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Lampenspannung: 76...92 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 53 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MASTER-CITYWH-CDO-TT-PLUS-50W/828-E27 | Ident Code: | 18561100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Röhrenform, Halogenmetalldampflampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenlampe röhrenform, halogenmetalldampflampe cdm, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,85* | € 35,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,39* | € 37,60* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 35,23* | € 41,40* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,31584* | € 45,79584* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,40* | € 59,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|