Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 18561100 Metall-Halogen-Lampe 53 W 2800 K 5500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 18561100 Metall-Halogen-Lampe 53 W 2800 K 5500 lm
Philips 18561100 Metall-Halogen-Lampe 53 W 2800 K 5500 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28534149
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18561100
EAN/GTIN:
     8718291185611
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem
weißen Licht geeignet
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
53 W
Farbtemperatur
2800 K
Lichtleistung
5500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
5.4 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Höhe
156 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
12034600
ab € 23,91*
Ähnlich
Philips
928082119231
ab € 38,21*
Ähnlich
Philips
12197800
ab € 38,31*
Ähnlich
Philips
12030800
ab € 30,59*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 38,31*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.