Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-50634 Herst.-Nr.: 18561100 EAN/GTIN: 8718291185611 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER CityWhite CDO-TT Plus - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27 MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet Lampenleistung: 53.0W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 35mm, Gesamtlänge: 152mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 76-92V, Lichtfarbe: 828, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 53kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lichtstrom: 5300lm, Sockel: E27, UV-Schutz: Nein, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2800K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 104lm/W EAN/GTIN: 8718291185611 GPC/12NC: 928082419235 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 53.0 W | Lichtfarbe: | 828 | Farbtemperatur: | 2800 K | Lichtstrom: | 5300 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 53,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,82* | € 35,83* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,71* | € 38,10* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 35,25* | € 41,25* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,40584* | € 45,85584* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,58584* | € 46,29584* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|