Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Philips MASTER CityWhite Metall-Halogen-Lampe 73 W 2800 K 7500 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33311577
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12030800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
73 W
Farbtemperatur
2800 K
Lichtleistung
7500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
27000 h
Glühbirnengröße
E27
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Geeignet für allgemeine Beleuchtung im Innenbereich
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
7.8 mg
Farbcode
828
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Höhe
156 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
12034600
ab € 23,87*
Ähnlich
Philips
928082119231
ab € 38,50*
Ähnlich
Philips
12197800
ab € 38,36*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 38,17*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.