Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Halogenlampe 100W Fibre Optics GZ 6,35 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4934659
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     6834FO-100W-GZ6.35-12V-1CT/10X5F
EAN/GTIN:
     8711500409737
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird. Lampenleistung: 100 W, Sockel: GZ6,35, Lichtstrom: 750 lm, Farbtemperatur: 3400 K, Gesamtlänge: 42 mm, Durchmesser: 50 mm, Brennstellung: beliebig, Wendelform: Monoplane, Technologie: Glühlampe, Reflektordurchmesser: 50 mm, Cool Beam: true, Lampenspannung: 12 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
6834FO-100W-GZ6.35-12V-1CT/10X5F
Ident Code:
40973760
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GZ6,35, Sockel GZ6,35, halogenlampe reflektorform 100 watt, leuchtmittel gz6,35, philips projektionslampen, Halogen-Stiftsockellampe, NV-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Stiftsockellampe, Niedervolt Stiftsockellampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 17,73*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 18,48*
5
€ 5,95*
ab € 14,31*
€ 19,17*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 15,13*
€ 21,85*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,66*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,11*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 16,83*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,50*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 17,90*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 17,92*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,19*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,09*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 26,88*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,33*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,98*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.