Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Vorschaltgerät für 1xTL 6/8W/1xPL-S 7/9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4930654
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     HF-M-BLUE-109-LH-TL/PL-S-230-240V
EAN/GTIN:
     8711500536808
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen. Schutzklasse: ohne, Breite: 22 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 22 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 9 W, mit Zugentlastung: false, Länge: 144 mm, Für Lampenart TC-D: false, Für Lampenart TC-DD: false, Für Lampenart TC-L: false, Für Lampenart TC-DEL: false, Für Lampenart TC-TEL: false, Für Lampenart T7: false, Für Lampenart T16: true, Für Lampenart T26: false, Für Lampenart T-R: false, Für Lampenart TC-T: false, Für Lampenart TC-S: false, Für Lampenart HI: false, Nennspannung: 230...240 V, Schutzart (IP): IP20, Für Lampenart HM: false, Für Lampenart HS: false, Für Lampenart LS: false, Für Lampenart T16-R: false, Für Lampenart T38: false, Für Lampenart TC-F: false, Für Lampenart TC-QEL: false, Für Lampenart TC-SEL: true, Für Lampenart T-U: false, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 9 W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): -...- W, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
HF-M-BLUE-109-LH-TL/PL-S-230-240V
Ident Code:
53680830
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 11,77*
€ 17,46*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,97*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 23,08*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 22,44*
€ 25,51*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,67*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53682230
ab € 7,07*
Ähnlich
Philips
53646430
ab € 10,76*
Ähnlich
Philips
53640230
ab € 13,05*
Ähnlich
Philips
53638930
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.