Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4927471 Herst.-Nr.: L36W/950-COLOR-PROOF-FLH1 EAN/GTIN: 4008321423047 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, Farbtreu. Produkteigenschaften: Erfüllt die Applikationsanforderungen nach ISO 3664:2009 (in entsprechenden Leuchten). Metamerieindizes: MVIS <= 1.0 und MUV <= 1.5. Produktvorteile: Genauer Farbort. Stabile lichttechnische und elektrische Daten. Homogene Beschichtung. Anwendungsgebiete: Druckindustrie, grafische Betriebe, Fotogroßlabore. Prüfungs- bzw. Farbvergleichseinrichtungen der Industrie. Wareneingangsprüfung. Farbe: weiß, Lampenleistung: 36 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 2150 lm, Farbtemperatur: 5000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 59 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1213,6 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 38 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 36 Maße L (mm): 1200 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L36W/950-COLOR-PROOF-FLH1 | Ident Code: | 423047 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform 36w osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 36w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 14,45* | € 20,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,61* | € 21,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,99* | € 22,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,64* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|