Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstofflampe Daylight L 36/950 COLOR proof


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-362415
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321423047
EAN/GTIN:
     4008321423047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Osram Leuchtstofflampe Daylight L 36/950 COLOR proof Lichtstrom 2150lm, Mittlere Nennlebensdauer 20000h, Energieeffizienzklasse B, Lampenleistung 36W, Sockel G13, Farbwiedergabestufe 90-100 (Klasse 1A), Farbtemperatur 5300K, Lampenform Stab, Lichtfarbe 950, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser 26mm, Länge 1200mm, Anwendung Lichtpause/Kopiertechnik, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 44kWh,
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2150 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
B
Lampenleistung:
36 W
Sockel:
G13
Farbwiedergabestufe:
90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur:
5300 K
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
950
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1200 mm
Anwendung:
Lichtpause/Kopiertechnik
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,50*
ab € 14,45*
€ 20,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 21,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,99*
€ 22,82*
Lager 5382
54
€ 5,80*
ab € 20,64*
€ 29,32*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.