Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 36 W/950 Leuchtstofflampe G13 Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram L 36 W/950 Leuchtstofflampe G13 Tageslicht
Osram L 36 W/950 Leuchtstofflampe G13 Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33646118
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321423047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1200 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
2150 lm
Farbtemperatur
5300 K
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Quecksilbergehalt
4.5 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
44 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.