Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe L 36 Watt 950 Tageslicht COLOR PROOF - Osram 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe L 36 Watt 950 Tageslicht COLOR PROOF - Osram 36W
Leuchtstofflampe L 36 Watt 950 Tageslicht COLOR PROOF - Osram 36W
Leuchtstofflampe L 36 Watt 950 Tageslicht COLOR PROOF - Osram 36W
Leuchtstofflampe L 36 Watt 950 Tageslicht COLOR PROOF - Osram 36W
Leuchtstofflampe L 36 Watt 950 Tageslicht COLOR PROOF - Osram 36W
Leuchtstofflampe L 36 Watt 950 Tageslicht COLOR PROOF - Osram 36W
Leuchtstofflampe L 36 Watt 950 Tageslicht COLOR PROOF - Osram 36W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321423047_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321423047
EAN/GTIN:
     4008321423047
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Leuchtstofflampe L 36 Watt 950 Tageslicht COLOR PROOF - Osram 36W

Leuchtstofflampen 26mm Stabform, mit Sockeln G13, Farbtreu. Produkteigenschaften: Erfüllt die Applikationsanforderungen nach ISO 3664:2009 (in entsprechenden Leuchten). Metamerieindizes: MVIS ? 1.0 und MUV ? 1.5. Produktvorteile: Herausragende OSRAM Qualität. Genauer Farbort. Stabile lichttechnische und elektrische Daten. Homogene Beschichtung. Anwendungsgebiete: Druckindustrie, grafische Betriebe, Fotogroßlabore. Prüfungs- bzw. Farbvergleichseinrichtungen der Industrie. Industrie. Shops. Wareneingangsprüfung.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 36
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1200
  • Lichtstrom [lm]: 2150
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 5300
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 953
  • Gewicht [g]: 163.000 g
  • Lampenform code: Stab
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform 36w osram, leuchtstofflampe röhrenform, osram leuchtstofflampen stabform, ISO 3664, Metamerie, MVIS, MUV, Farbabgleich, Grafische Industrie, Druckindustrie, Fotolabor, Leuchtstofflampe, T8, T26, Farbverbindlich, Farbwiedergabe, Farbwiedergabeindex, Ra, Farbart
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
6
€ 7,50*
ab € 17,56*
€ 20,69*
5 Tage
83
€ 5,80*
ab € 17,72*
€ 20,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,87*
€ 21,10*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,16*
€ 22,92*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.