Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signallampe 10,5V 22W BA20s Zweiwendellampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4921404
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     SIG-1227-UE-CL-22W-10V-BA20S-UNV1
EAN/GTIN:
     4050300831718
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Glühlampe BA20S
Niedervolt-Überdruck-Lampen 10 V, Straßenverkehr. Produktvorteile: Erheblich gesteigerte Lichtausbeute gegenüber Hochvolt-Signallampen. Deutliche Steigerung der Lampengüte durch Edelgasfüllung und höheren Gasdruck. Ermöglicht die Reduzierung des Energieverbrauchs von Signalanlagen. Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit im Vergleich zu Hochvolt-Signallampen. Max. 2% Frühausfälle bis 4.400 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern). Retrofit für 230 V-Anlagen (Lampe und Reflektor austauschen und Transformator einbauen). Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen. Ausführung: klar, Lampenleistung: 20 W, Sockel: BA20s, Geeignet für Verkehrsampeln: true, Anzahl der Wendeln: 1, Lampenspannung: 10 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
SIG-1227-UE-CL-22W-10V-BA20S-UNV1
Ident Code:
831718
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA20S, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, osram ba20s, birnenlampe, 10v ba20s, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 6,72*
100
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 6,88*
12 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 8,01*
1
€ 5,46*
ab € 6,04*
€ 8,87*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.