Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrssignallampe 22W 10V BA20s kl f.Ampel Geeignet für Verkehrsampeln SIG1227


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B784B18
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300831718
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Glühlampe BA20S
Verkehrssignallampe 22W 10V BA20s kl f.Ampel Geeignet für Verkehrsampeln SIG1227
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Ausführung:
klar
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Lampenleistung:
22 W W
Lampenspannung:
10 - 10 V V
Sockel:
BA20s
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA20S, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, osram ba20s, birnenlampe, 10v ba20s, Lampe, Leuchtmittel, Schienenverkehrslampe, Verkehrsampellampe, Verkehrshinweistafellampe, Verkehrszeichenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 6,72*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 6,94*
11 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 8,08*
1
€ 5,46*
ab € 6,05*
€ 8,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 694,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.