Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdrucklampe 20W 10V BA20S SIG 1227Ü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überdrucklampe 20W 10V BA20S SIG 1227Ü
Überdrucklampe 20W 10V BA20S SIG 1227Ü
Artikel-Nr.:
     3517I-46885928
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300831718
EAN/GTIN:
     4050300831718
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Glühlampe BA20S

Überdrucklampe 20W 10V BA20S SIG 1227Ü

Niedervolt-Überdruck-Lampen 10 V, Straßenverkehr. Produktvorteile: Erheblich gesteigerte Lichtausbeute gegenüber Hochvolt-Signallampen. Deutliche Steigerung der Lampengüte durch Edelgasfüllung und höheren Gasdruck. Ermöglicht die Reduzierung des Energieverbrauchs von Signalanlagen. Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit im Vergleich zu Hochvolt-Signallampen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
10 V
Sockel:
BA20s
Halogen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 6,72*
100
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 6,99*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,064*
€ 8,054*
13 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 8,13*
10
Frei Haus
ab € 6,184*
€ 8,214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,054*
€ 9,58426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,584*
€ 9,02496
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,064*
€ 7,21616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.