Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic 1227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300831718
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300831718
EAN/GTIN:
     4050300831718
Suchbegriffe:
BA20s
Leuchtmittel BA20s
Sockel BA20s
Glühlampe BA20S
Niedervolt-Überdruck-Lampen 10 V, Straßenverkehr. Produktvorteile: Erheblich gesteigerte Lichtausbeute gegenüber Hochvolt-Signallampen. Deutliche Steigerung der Lampengüte durch Edelgasfüllung und höheren Gasdruck. Ermöglicht die Reduzierung des Energieverbrauchs von Signalanlagen. Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit im Vergleich zu Hochvolt-Signallampen. Max. 2 % Frühausfälle bis 4.400 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern). Retrofit für 230 V-Anlagen (Lampe und Reflektor austauschen und Transformator einbauen). Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
true
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
10 V
Sockel:
BA20s
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA20S, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, osram ba20s, birnenlampe, 10v ba20s, Glühlampe, Straßenlampe, Niederspannung, Niedervoltlampe, Signal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.