Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4921085 Herst.-Nr.: SPC.T26/57-FR-15W-230V-E14-FS1 EAN/GTIN: 4050300003085 |
| |
|
| | |
| Glühlampen, Röhrenform, für Ofenbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Backöfen. Haushaltsbacköfen. Ausführung: mattiert, Lampenleistung: 15 W, Sockel: E14, Lichtstrom: 85 lm, Gesamtlänge: 55 mm, Durchmesser: 26 mm, Energieeffizienzklasse: G, Geeignet für Backofen: true, Stoßfest: false, Geeignet für Kühlschrank: false, Kohlefaden: false, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Lampenspannung: 230 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 15 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | SPC.T26/57-FR-15W-230V-E14-FS1 | Ident Code: | 003085 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: matte Glühlampe, HV-Halogenlampe E14, Halogenlampe E14, Halogenlampe Sockel E14, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Kühlschranklampen, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, osram röhrenlampe e14 15w, hv-halogenlampe e14, osram hv-halogenlampe e14, A-Kolben, Niedervolt-Glühlampe, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Schaftkerze, Kühlschranklampe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,70* | € 1,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 0,74* | € 1,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,87* | € 1,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,49* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,57* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|