Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPECIAL OVEN T 15 W 230 V E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300003085
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300003085
EAN/GTIN:
     4050300003085
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
Glühlampen, Röhrenform, für Ofenbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Backöfen. Haushaltsbacköfen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
85 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
mattiert
Lampenbezeichnung:
sonstige
Durchmesser:
26.0 mm
Gesamtlänge:
55.00 mm
Stoßfest:
false
Geeignet für Backofen:
true
Geeignet für Kühlschrank:
false
Kohlefaden:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.