Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe Osram Glühbirne 15 Watt E14/SES Special Lampe SPC. T26/57 FR 15 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speziallampe Osram Glühbirne 15 Watt E14/SES Special Lampe SPC. T26/57 FR 15 230V
Speziallampe Osram Glühbirne 15 Watt E14/SES Special Lampe SPC. T26/57 FR 15 230V
Speziallampe Osram Glühbirne 15 Watt E14/SES Special Lampe SPC. T26/57 FR 15 230V
Speziallampe Osram Glühbirne 15 Watt E14/SES Special Lampe SPC. T26/57 FR 15 230V
Speziallampe Osram Glühbirne 15 Watt E14/SES Special Lampe SPC. T26/57 FR 15 230V
Speziallampe Osram Glühbirne 15 Watt E14/SES Special Lampe SPC. T26/57 FR 15 230V
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300003085_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300003085
EAN/GTIN:
     4050300003085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt

Speziallampe Osram Glühbirne 15 Watt E14/SES Special Lampe SPC. T26/57 FR 15 230V

Die Osram Special T/Fridge eignet sich perfekt zum Einsatz in Haushaltskühlschränken und Nähmaschinen.
 
Hier in der Lichtfarbe 927 - extra warmweiß.
 
Unser Tipp: Mögliche LED Alternativen finden Sie weiter unten auf der Seite.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 15
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 55
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 90
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 1000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 10.900 g
  • Lampenform code: T-shape
  • Brennstellung: not relevant
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
269
1
€ 7,50*
ab € 0,85*
€ 1,45*
1 Tag
34
1
€ 4,99*
ab € 0,87*
€ 1,48*
4 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,49*
1
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,15*
2 Tage
439
1
€ 5,80*
ab € 1,44*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.