Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Decken-Präsenzmelder 360° SlaveReichweite ca. Ø 24m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4301230
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     PD-C-360/24-SLAVE-WH
EAN/GTIN:
     4015120425790
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
'Slave'-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines 'Master'-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 32 m, elliptischer Erfassungsbereich von 32 m in der Länge und 4 m in der Breite, bei einer Montagehöhe von 10 m (maximale Montagehöhe ca. 15 m). Für eine kostengünstige Systemerweiterung, maximal 10 'Slave'-Präsenzmelder an einen 'Master' anschließbar. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis ca. 15 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.. Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe 'silber' als Zubehör erhältlich). Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Anschluss des 'Slave'-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 24 mm, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 108 mm, Einbaudurchmesser: 60 mm, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 5,5 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 16 m, Temperatur: -25...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: -...- lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 32 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 360 °, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: true, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180...360 °, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °, Anzahl der Schaltzonen: 0, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 24 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PD-C-360/24-SLAVE-WH
Ident Code:
EP10425790
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 74,46*
€ 84,63*
1
€ 5,46*
ab € 74,03*
€ 93,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,13*
€ 93,63*
1
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 95,43*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 75,79*
€ 95,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 9,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,63*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 17,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,90*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 14,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,48*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,86*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425783
ab € 96,32*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,50*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.