Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3975503 Herst.-Nr.: 48014 EAN/GTIN: 3303430480143 |
| |
|
| | |
| MasterPact NT und NW ist die bewährte Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, die neueste Technologien beinhalten. Der MasterPact NT und NW besteht aus 3 Baugrößen, NT von 630 bis 1600A, NW von 800 bis 4000A und NWb von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter konfigurierbar. Das integrierbare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden Offener Leistungsschalter MasterPact NW 1000A N1 Icu ist 42kA bei 440V 3-polig Grundschalter Festeinbau ohne Micrologic Der Masterpact ist über den Online-Konfigurator bestellbar. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 1000 A, Polzahl: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 5, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP30, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: hinten, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, mit Ausgelöstmelder: false, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 48014 | Ident Code: | 48014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.075,76* | € 2.225,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.074,29* | € 2.231,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.086,02* | € 2.237,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.130,76* | € 2.285,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.459,92* | € 2.633,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|