Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3303430480143 Herst.-Nr.: 48014 EAN/GTIN: 3303430480143 |
| |
|
| | |
| MasterPact NT und NW ist die bewährte Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, die neueste Technologien beinhalten. Der MasterPact NT und NW besteht aus 3 Baugrößen, NT von 630 bis 1600A, NW von 800 bis 4000A und NWb von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter konfigurierbar. Das integrierbare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden Offener Leistungsschalter MasterPact NW 1000A N1 Icu ist 42kA bei 440V 3-polig Grundschalter Festeinbau ohne Micrologic Der Masterpact ist über den Online-Konfigurator bestellbar. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Polzahl: | 3 | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, 48014, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Fest, Festeinbau, Grundschalter, IEC 60068-2-6, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, NS-Leistungsschalter, NS-Schutzschalter, NW, Niederspannungs Leistungsschalter, Niederspannungsschutzschalter, offene Leistungsschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.075,76* | € 2.225,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.074,29* | € 2.231,18* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.086,02* | € 2.237,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.130,76* | € 2.285,59* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.459,92* | € 2.633,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|