Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3882081
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PSI-MOS-DNET/FO850E
EAN/GTIN:
     4046356513807
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DC DC Steller
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen® bis 1000 kBit/s, Endgerät, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x LWL (B-FOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaser (Multimode) Breite: 35,2 mm, Höhe: 103,63 mm, Tiefe: 119,03 mm, Bauform: sonstige, Managed: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Ethernet: false, Fast Ethernet: false, Gigabit Ethernet: true, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Tragschienenmontage möglich: true, Power over Ethernet: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 11...30 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PSI-MOS-DNET/FO850E
Ident Code:
2313999
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler, Gleichstromsteller, DeviceNet Gateway, DeviceNet LWL-Konverter, DeviceNet LWL-Umsetzer, Fiber-Optik-Modul, LWL Modul, LWL-Umsetzer, Medienkonverter, devicenet gateway, Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,06*
€ 455,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 424,34*
€ 461,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,46*
€ 464,40*
Frei Haus
ab € 439,14*
€ 475,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 517,77*
€ 560,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,65*
€ 660,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,36*
€ 653,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,77*
€ 616,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.117,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 81,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2313986
ab € 672,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.