| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3845819 Herst.-Nr.: 70.92.0.024.0002 EAN/GTIN: 8012823444505 |
| |
|
| | |
| Thermistor-Relais mit Fehlerspeicher 24 V AC/DC, für DIN-Schiene, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Breite 22,5 mm, Modulbauform für Industrieeinsatz Temperaturüberwachung mit PTC, Fehlerspeicher über Wahlschalter wählbar, Resetmöglichkeit, PTC-Kurzschlussüberwachung, PTC-Leitungsbrucherkennung, LED-Statusanzeige, Positive Sicherheitslogik - Schließerkontakt öffnet, wenn das Relais einen Fehler erkennt, Relaisschutzart: IP 20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 70.92.0.024.0002 | Ident Code: | 709200240002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, finder überwachungsrelais temperatur, industrierelais finder, industrierelais, Motorschutz, Thermistormaschinenschutzgerät, Relais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,59* | € 68,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,40* | € 78,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,68* | € 78,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,76* | € 83,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,71* | € 87,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|