Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN2000 24xC13 4xC19 Strom 3,0m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837849
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3145
EAN/GTIN:
     4057298016592
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN2000 PLC 1HE Steckdosenleiste 24xC13 0° Kaltgerätesteckdosen 4xC19 90° Kaltgerätesteckdosen Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierter Temperatursensor + zwei Schnitt- stellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit CEE 16A Stecker, mit BACHMANN Logo inkl. Haltewinkel und Schrauben, verpackt im BlueNet Karton, Breite: 44 mm, Höhe: 44 mm, Versorgungsspannung: 260 V, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: true, Kabellänge: 3 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 1033 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, SNMP: true, mit LED-Anzeige: true, mit Befestigungsmaterial: true, Amperemeter: true, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: false, Auswertung: auf Abstand, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 24, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 4, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
329.3145
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 651,66*
€ 736,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 683,78*
€ 774,47*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,32*
€ 790,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 768,03*
€ 857,36*
€ 5,95*
ab € 790,35*
€ 888,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,47*
€ 921,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,15*
€ 908,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,30*
€ 875,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,17*
€ 852,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,78*
€ 813,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.